曜日別特売

消防標識 消火栓

消防標識 消火栓 - ユニット

消防法第21条に準拠した標識です。

用途工場、一般施設、集合住宅等への設置に。表示内容FIRE HYDRANT 消火栓材質アルミ(普通山)取付平リブ金具固定式トラスコ品番257-4510質量(g)620タイプ平リブタイプ縦(mm)400横(mm)400内容量1枚
注意
※平リブ取付金具および取付ポールは別売です。
※別売品:395-03埋込ポール取付金具セット、395-52~58・395-521~581取付ポールサイズ別平リブ金具、395-54A両面表示用補助金具、399-01ねかせ棒
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944850826-57400400
10,800
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする