ユニット
消防標識 防火水そう
消防法第21条に準拠した標識です。
用途
工場、一般施設、集合住宅等への設置に。
トラスコ品番
257-4511
材質
アルミ(普通山)
取付
平リブ金具固定式
質量(g)
620
タイプ
平リブタイプ
縦(mm)
400
横(mm)
400
表示内容
FIRE CISTERN 防火水そう
内容量
1枚
注意
※平リブ取付金具および取付ポールは別売です。
※別売品:395-03埋込ポール取付金具セット、395-52~58・395-521~581取付ポールサイズ別平リブ金具、395-54A両面表示用補助金具、399-01ねかせ棒
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20944859
826-58
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください