曜日別特売

危険物標識 関係者以外立入禁止

危険物標識 関係者以外立入禁止 - ユニット危険物標識 関係者以外立入禁止 - ユニット

危険物規則及び各自治体の条例に基づく危険物表示です。

用途危険物保管場所への設置に。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ止め質量(g)200エコマーク認定認定取付穴径(Φmm)2.5表示内容関係者以外立入禁止エコマーク認定番号7118031内容量1枚
注意
※記載内容に関しては条例によって異なる場合がございますので詳しくは各自治体へお問合せ下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20944886830-37243-1766600300
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20944895830-73243-1773300600
1,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする