曜日別特売

手すり用蛍光ステッカー 上り

手すり用蛍光ステッカー 上り - ユニット手すり用蛍光ステッカー 上り - ユニット

階段の手すりに貼り付ける注意喚起ステッカーです。
蛍光色で良く目立ちます。

用途階段転倒事故防止の注意喚起に。トラスコ品番243-1780材質PCVステッカー取付ステッカー質量(g)2.5縦(mm)175横(mm)40表示内容手すりを持って 上り内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20945446832-473
360
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする