ユニット
バルブ開閉表示板 常時開・青地
裏返しになっても確認できる両面表示です。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途
工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番
434-0492
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
2
色
青
質量(g)
27
文字色
白
縦(mm)
70
横(mm)
40
表示内容
常時開
穴径(mm)
4
穴タイプ
上部1箇所
内容量
1組(5枚)
注意
※取付具は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20946557
855-96
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください