チェーン 3.3mm巾×400mm

チェーン 3.3mm巾×400mm - ユニットチェーン 3.3mm巾×400mm - ユニット

バルブ札等の設置に便利なナスカン付チェーンです。

用途バルブ札等の設置に。材質鉄(クロームメッキ)トラスコ品番401-2337幅(mm)3.3全長(mm)400質量(g)8.1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20946968860-36A400鉄(クロームメッキ)
250
219
241(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする