ユニット
ユニフィット矢印テープ
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。
オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。
粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途
工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。
施設、店舗などの通路表示に。
仕様
(別作可否)不可、(筆記可否)不可
セット内容
本体テープ5枚入
材質
基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
90
厚さ(mm)
0.12
質量(g)
20
長さ(m)
300
主な用途
表示・安全
使用条件
切断にはカッターが必要
使用場所
屋内
内容量
1組(5枚)
注意
※貼る前に床の埃、汚れ(特に油分)をきれいに取り除いてください。
※フォークリフト等の走行路には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20947388
863-631
ホワイト
¥
2,300
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
20947397
863-632
イエロー
¥
2,300
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947406
863-633
グリーン
¥
2,300
¥
1,998
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り1点です
20947415
863-634
レッド
¥
2,300
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947424
863-635
ブルー
¥
2,300
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20947440
863-636
オレンジ
¥
2,300
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください