曜日別特売

白鉄板 450×1095×0.8

白鉄板 450×1095×0.8 - ユニット

無地の鉄板です。

用途標示物の下地材料として。トラスコ品番124-0653材質厚さ(mm)0.8質量(kg)3.15取付ビス止め縦(mm)450横(mm)1095表示内容(無地)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20947799893-26
13,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする