ユニット
さわやかバンド(5本1組)
ヘッドバンドに簡単に取付けられるさわやかバンドです。
用途
ヘルメットへの取付に。
トラスコ品番
183-7122
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
100
質量(g)
40
奥行(mm)
265
内容量
1組(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942104
377-611
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください