ユニット
すべり止めマット メガマットブラック
グリップ力があり、スリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。
敷くだけで、すべり止め効果を発揮します。
長時間の立ち仕事による足腰への負担を軽減します。
用途
屋内作業場での転倒防止に。
トラスコ品番
255-6893
種別
すべり止めマット
材質
PVC
長さ(mm)
1800
幅(mm)
600
厚さ(mm)
6
色
黒
質量(g)
1500
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20947598
878-71
¥5,830
¥
4,998
¥5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください