曜日別特売

【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V

【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V - アイリスオーヤマ【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V - アイリスオーヤマ【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V - アイリスオーヤマ【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V - アイリスオーヤマ【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V - アイリスオーヤマ【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V - アイリスオーヤマ【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V - アイリスオーヤマ【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。

用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)材質ABS、TPE質量(g)380定格電圧(V)DC3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×45×120最大締付トルク(N・m)3.5付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)充電時間(時間)3~5充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間無負荷:約60分
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20924324JDD352-W1台ホワイト/オレンジ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20924340JDD352-H1個グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20924340
2023-03-20
用途: 組立家具を組み立てるに使用
新和商事株式会社

一般的な性能は備えているので満足しています。ただ、垂直に使用すると、先端のドライバー部が勝手に抜け落ちてしまいます。もう少し嵌合部を固めにすると良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする