曜日別特売

監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水【白】

監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水【白】 - bitstrong監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水【白】 - bitstrong監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水【白】 - bitstrong監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水【白】 - bitstrong監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水【白】 - bitstrong監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水【白】 - bitstrong監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水【白】 - bitstrong監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水【白】 - bitstrong

監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水
防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
ドームカメラに取り付け可能。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の 3 倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM4×14 4個、滑り止めのゴム、中空壁・石膏ボードアンカー 直径11mm、長さ42mm、タッピングネジ 直径7mm、長さ56mm 各4個、ワッシャー、平ワッシャー 各4個材質アルミニウム合金ホワイト質量(g)472耐荷重(kg)8使用場所屋内外防水性IPX1内容量1個
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20924674BS-KANKANA-B14
3,693
3,690
4,059(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする