伊藤鉄工
SDV ステンレス製排水金具 差込型【VP・VU】
ふたは、ねじ込み式です。
硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質
(目皿・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
内容量
1個
注意
※VP管に挿入する際は、ソケットははずしてご使用下さい。
※塩ビ管の径は許容差があり、ゆるい場合がありますので塩ビテープ等で調整して接着して下さい。
※開閉時にねじが硬い時はCHKで開閉できます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(A)
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20930974
SDV
0.43
100
(目皿)21.54
¥
10,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20930990
SDV
0.16
50
(目皿)3.3
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20930999
SDV
0.23
65
(目皿)7.4
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20931008
SDV
0.30
75
(目皿)11.8
¥
8,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください