ツチノ
シリンダー南京錠A 吊長
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。
種別
HITパック 1-019
材質
真鍮
呼び寸法
15
キー数
3
ロック
南京錠
内容量
1パック
注意
※複数個購入される場合、キー番号が重複する恐れがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20931349
1-019
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください