ツチノ
シリンダー南京錠A 吊長 同一キー
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途
大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質
真鍮
呼び寸法
15
ロック
南京錠
注意
※取付環境によって、サビや、腐食等が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
キー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20931358
1-159
1パック(2個)
HITパック 1-159
6
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
20931367
1-179
1パック(5個)
HITパック 1-179
30
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください