オーエッチ工業
中空バラシバール
従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質
機械構造用炭素鋼
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20931419
CBB-750
750
1.3
¥
7,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
20931428
CBB-900
900
1.6
¥
9,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
20931437
CBB-1050
1050
1.8
¥
11,450
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください