オーエッチ工業
中空カナテコバール
従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
1500
質量(kg)
2.8
寸法A(mm)
25.5
寸法D(mm)
85
寸法C(mm)
80
内容量
1本
注意
※中空カナテコバールは、3点溶接のトリプル接合です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20931446
CBK-1500
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください