鶴見製作所
サンド用水中泥水ポンプ KTD型
2極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視した泥水用ポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
用途
一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。
取扱液
泥水・土砂水・スラリーを含む液(0~40℃)
電圧(V)
三相200
付属品
キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個
オプション
制御機器
始動方式
じか入
異物通過径(mm)
10
内容量
1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(m
3
/min)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20931455
KTD22.2
0.25
15
50
2.2
50
38
¥
329,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931464
KTD22.2
0.25
15
50
2.2
60
38
¥
329,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931480
KTD33.7
0.5
12
80
3.7
50
65
¥
395,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931489
KTD33.7
0.5
12
80
3.7
60
65
¥
395,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください