曜日別特売

一般工事排水用水中ポンプ KTZE型

一般工事排水用水中ポンプ KTZE型 - 鶴見製作所

一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。
耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。
片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。

用途土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。一般的揚水・排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個タイプ自動形電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液湧水・工事排水・土砂水(0~40℃)異物通過径(mm)8.5内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20931498KTZE21.5301.5501550
263,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931507KTZE21.5301.56016.550
263,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931516KTZE31.5301.550880
263,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931525KTZE31.5301.560880
263,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931534KTZE22.2342.2502050
296,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931550KTZE22.2342.2602050
296,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931559KTZE32.2342.2501080
296,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931568KTZE32.2342.2601080
296,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931577KTZE23.7633.7503050
447,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931586KTZE23.7633.7603050
447,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931595KTZE33.7633.7502080
447,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931604KTZE33.7633.7602080
447,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931620KTZE43.7633.75010100
447,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
20931629KTZE43.7633.76010100
447,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする