超プライスボード ワイドセット

超プライスボード ワイドセット - ジャストコーポレーション超プライスボード ワイドセット - ジャストコーポレーション超プライスボード ワイドセット - ジャストコーポレーション超プライスボード ワイドセット - ジャストコーポレーション超プライスボード ワイドセット - ジャストコーポレーション超プライスボード ワイドセット - ジャストコーポレーション超プライスボード ワイドセット - ジャストコーポレーション超プライスボード ワイドセット - ジャストコーポレーション
セット内容本体×1個、左右連結パーツ×2セット、高さ調整プレート×1枚、中継BASE×1個、フレキシブル棒×1本、保護ラバー(A)×2個材質本体・連結パーツ:ABS、保護ラバー:TPR(熱可塑性ゴム)アーム長さ(cm)約14寸法(幅W×高さH)(cm)本体:25×30.5、連結パーツ:12×30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20932277CA-SPB-S-W
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする