日恵製作所
簡易車両出庫警告灯
保護構造
IP23
温度範囲(℃)
-10~50
定格電圧(V)
AC100
構造
LED、屋外
外径(Φmm)
120
表示部
ニコトーチ(壁面ブラケット装着)
機能
充電式、点滅、回転
人感センサー
TJ 型(双方向)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20932469
KL12R-100TJR
赤
¥
77,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
20932478
KL12R-100TJY
黄
¥
77,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る