LED積層灯

LED積層灯 - 日恵製作所LED積層灯 - 日恵製作所LED積層灯 - 日恵製作所LED積層灯 - 日恵製作所LED積層灯 - 日恵製作所
保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)100電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm材質(ボディ)ASA材質(レンズ)PC耐振動4.5G接点容量30V 30mA以上内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
段数
外径(Φmm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20934429VT10K-200E1AC100~200110015.1
33,200
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934438VT10K-200E1WAC100~200110015.6
34,200
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934447VT10K-200E2AC100~2002100赤/緑1.135.5
41,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934456VT10K-200E2WAC100~2002100赤/緑1.146.0
43,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934465VT10K-200E3AC100~2003100赤/黄/緑1.276.8
49,200
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934474VT10K-200E3WAC100~2003100赤/黄/緑1.287.3
52,200
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934490VT10K-200E4AC100~2004100赤/黄/緑/青1.48.0
57,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934499VT10K-200E4WAC100~2004100赤/黄/緑/青1.418.5
61,200
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934508VT10K-200T1AC100~20011000.772.9
24,200
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934517VT10K-200T2AC100~2002100赤/緑0.93.7
32,200
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934526VT10K-200T3AC100~2003100赤/黄/緑1.045.1
40,200
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934535VT10K-200T4AC100~2004100赤/黄/緑/青1.176.6
48,200
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934544VT10K-D24E1DC2411000.984.1
32,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934560VT10K-D24E1WDC2411000.985.1
33,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934569VT10K-D24E2DC242100赤/緑1.114.4
40,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934578VT10K-D24E2WDC242100赤/緑1.125.8
42,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934587VT10K-D24E3DC243100赤/黄/緑1.255.4
48,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934596VT10K-D24E3WDC243100赤/黄/緑1.267.9
51,000
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934605VT10K-D24E4DC244100赤/黄/緑/青1.386.4
56,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934614VT10K-D24E4WDC244100赤/黄/緑/青1.399.8
60,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934630VT10K-D24T1DC2411000.742.4
23,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934639VT10K-D24T2DC242100赤/緑0.872.9
31,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934648VT10K-D24T3DC243100赤/黄/緑1.014.1
39,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
20934657VT10K-D24T4DC244100赤/黄/緑/青1.145.3
47,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする