T/Cストレッチスラックス

T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)T/Cストレッチスラックス - CUC(中国産業)

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。
ストレッチ生地をベースに、肘膝にはタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。
収納力についても定番のポケットの他に、右脇にファスナーポケットを備えています。また、背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

用途ワークウェア(スラックス)種別スラックス混率(%)ポリエステル62/綿38機能帯電防止、ストレッチ内容量1着
全75種類を絞り込む
ウエスト(cm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20948070351003カーキ807022.589
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948079351003カーキ80732392
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948088351003カーキ807623.595
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948097351003カーキ80792498
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948106351003カーキ808224.5101
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948115351003カーキ808525104
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948124351003カーキ808825.5107
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948140351003カーキ789126110
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948149351003カーキ789526.5114
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948158351003カーキ7810027.5119
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948167351003カーキ7610528.5124
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948176351003カーキ7611029.5129
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948185351003カーキ7611530.5134
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948194351003カーキ7612031.5139
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948210351003カーキ7613033.5149
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948219351003シルバー807022.589
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948228351003シルバー80732392
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948237351003シルバー807623.595
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948246351003シルバー80792498
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948255351003シルバー808224.5101
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948264351003シルバー808525104
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948280351003シルバー808825.5107
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948289351003シルバー789126110
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948298351003シルバー789526.5114
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948307351003シルバー7810027.5119
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948316351003シルバー7610528.5124
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948325351003シルバー7611029.5129
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948334351003シルバー7611530.5134
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948350351003シルバー7612031.5139
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948359351003シルバー7613033.5149
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948368351003アースグリーン807022.589
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948377351003アースグリーン80732392
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948386351003アースグリーン807623.595
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948395351003アースグリーン80792498
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948404351003アースグリーン808224.5101
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948420351003アースグリーン808525104
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948429351003アースグリーン808825.5107
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948438351003アースグリーン789126110
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948447351003アースグリーン789526.5114
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948456351003アースグリーン7810027.5119
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948465351003アースグリーン7610528.5124
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948474351003アースグリーン7611029.5129
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948490351003アースグリーン7611530.5134
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948499351003アースグリーン7612031.5139
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948508351003アースグリーン7613033.5149
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948517351003ダークネイビー807022.589
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948526351003ダークネイビー80732392
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948535351003ダークネイビー807623.595
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948544351003ダークネイビー80792498
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
20948560351003ダークネイビー808224.5101
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする