351003 T/Cストレッチスラックス CUC(中国産業) 20948490

351003 T/Cストレッチスラックス CUC(中国産業) 20948490
351003 T/Cストレッチスラックス CUC(中国産業) 20948490
351003 T/Cストレッチスラックス CUC(中国産業) 20948490
351003 T/Cストレッチスラックス CUC(中国産業) 20948490
351003 T/Cストレッチスラックス CUC(中国産業) 20948490
351003 T/Cストレッチスラックス CUC(中国産業) 20948490
351003 T/Cストレッチスラックス CUC(中国産業) 20948490
351003 T/Cストレッチスラックス CUC(中国産業) 20948490
351003 T/Cストレッチスラックス CUC(中国産業) 20948490

T/Cストレッチスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色アースグリーン
ウエスト(cm)115
内容量1着注文コード20948490品番351003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。
ストレッチ生地をベースに、肘膝にはタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。
収納力についても定番のポケットの他に、右脇にファスナーポケットを備えています。また、背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

用途
ワークウェア(スラックス)
色
アースグリーン
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
115
股上(cm)
30.5
ヒップ(cm)
134
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル62/綿38
機能
帯電防止、ストレッチ
膝幅(cm)
29.2
裾幅(cm)
19.5
ワタリ(cm)
42.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする