FUKUTOKU(福徳産業)
ハイパーレスキューアラミド薄手3本編スベリ止
3本編みで切創強度がさらにアップ。薄手で作業しやすい。ガラスや板金の運搬に。
材質
手袋:アラミド繊維、すべり止め:塩化ビニール
色
黄
入数(双)
1
機能
切創/薄手
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20972046
#216-M
M
50
21.4
22.5
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20972055
#216-L
L
69
24.5
25.5
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください