ハイパーレスキュー3本指プロテクター

ハイパーレスキュー3本指プロテクター - FUKUTOKU(福徳産業)ハイパーレスキュー3本指プロテクター - FUKUTOKU(福徳産業)

10ゲージ薄手。左右兼用1枚入り。親指指又補強。

材質アラミド繊維サイズL質量(g)20タイプ3本指入数(枚)1全長(cm)22.6手のひらまわり(cm)17耐切創性3/E内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20972064#258-L
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする