FUKUTOKU(福徳産業)
ボディウルフカジュアルバックパック
(1件のレビュー)
肩ベルト裏、メッシュ素材使用。取り外し可能なストラップ付き。夕方、夜間でも安心のリフレクター付きです。
容量(L)
20
材質
ポリエステル
質量(g)
430
寸法(cm)
46×32×15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20972500
BW-31
20
グリーングレー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20972509
BW-31
20
ブルーグレー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20972518
BW-31
20
シャンブレー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20972527
BW-31
20
ベージュ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20972536
BW-31
20
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください