曜日別特売

アイスマン2ベストSET

アイスマン2ベストSET - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。

セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1ブラックサイズフリーサイズ(S~5L相当)胸囲(cm)80~130肩幅(cm)30着丈(cm)43素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム前身丈(cm)36後身丈(cm)47内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20972649ICM2-BLV-SET
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20972649ICM2-BLV-SET57531680FUICMP3-BLV-SETICM2-BLV-SET アイスマンインナーベストプロ FUKUTOKU(福徳産業) 57531680アイスマンインナーベストプロFUKUTOKU(福徳産業)1セット
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 建物管理・清掃の仕事です。 お掃除屋です。
ツカサ商会サービス業

作業中のバッテリー保持は大丈夫なのですが、背中に入れる凍らせたペットボトルが、約1時間弱程度で、冷たさが無くなります。
よって、凍らせた予備ペットボトルを5~6本も、アイスボックスに入れて作業現場へ行っております。冷たさが感じられななって入れ替えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする