バイク 防風パッド 偏光サングラス

バイク 防風パッド 偏光サングラス - RIDEZ(ライズ)バイク 防風パッド 偏光サングラス - RIDEZ(ライズ)バイク 防風パッド 偏光サングラス - RIDEZ(ライズ)バイク 防風パッド 偏光サングラス - RIDEZ(ライズ)バイク 防風パッド 偏光サングラス - RIDEZ(ライズ)バイク 防風パッド 偏光サングラス - RIDEZ(ライズ)バイク 防風パッド 偏光サングラス - RIDEZ(ライズ)バイク 防風パッド 偏光サングラス - RIDEZ(ライズ)

バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。UV99%カット防風パット付き。
スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。
デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。
【偏光サングラスとは】
乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。
1.構造
ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ
2.特性&効果
変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。
フルフレームですが、レンズの視界を最大限まで活かしています。横いっぱいまで視界が確保されてます。
99%UVカットレンズ使用

全長×全幅W×全高(mm)156×140×45レンズサイズ(mm)W63×H39ツル長(mm)120(テンプル)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
フレーム色
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20973437RS907-SMスモークマットブラック20
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
20973446RS907-Yイエローマットブラック75
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
20973455RS907-PUパープルブラック20
3,000
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする