曜日別特売

ツータックスラックス

ツータックスラックス - CUC(中国産業)ツータックスラックス - CUC(中国産業)ツータックスラックス - CUC(中国産業)ツータックスラックス - CUC(中国産業)ツータックスラックス - CUC(中国産業)ツータックスラックス - CUC(中国産業)ツータックスラックス - CUC(中国産業)

ソフトツイルの制電素材を使用。
根強い人気のロングセラー商品。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。
ブルゾンとシャツを取り揃え、幅広い業種に最適です。

用途ワークウェア(スラックス)種別スラックス混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)機能帯電防止内容量1着
全75種類を絞り込む
ウエスト(cm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
膝幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209534172403ベージュ80702524.9
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209534262403ベージュ807325.525.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209534352403ベージュ80762625.9
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209534442403ベージュ807926.526.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209534602403ベージュ80822726.9
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209534692403ベージュ808527.527.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209534782403ベージュ80882827.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209534872403ベージュ789128.527.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209534962403ベージュ78952928.5
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209535052403ベージュ781003029.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209535142403ベージュ761053129.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209535302403ベージュ761103230.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209535392403ベージュ761153331
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209535482403ベージュ761203431.5
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209535572403ベージュ761303632.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209535662403コン80702524.9
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209535752403コン807325.525.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209535842403コン80762625.9
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209536002403コン807926.526.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209536092403コン80822726.9
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209536182403コン808527.527.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209536272403コン80882827.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209536362403コン789128.527.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209536452403コン78952928.5
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209536542403コン781003029.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209536702403コン761053129.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209536792403コン761103230.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209536882403コン761153331
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209536972403コン761203431.5
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209537062403コン761303632.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209537152403シルバー80702524.9
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209537242403シルバー807325.525.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209537402403シルバー80762625.9
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209537492403シルバー807926.526.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209537582403シルバー80822726.9
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209537672403シルバー808527.527.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209537762403シルバー80882827.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209537852403シルバー789128.527.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209537942403シルバー78952928.5
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209538102403シルバー781003029.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209538192403シルバー761053129.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209538282403シルバー761103230.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209538372403シルバー761153331
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209538462403シルバー761203431.5
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209538552403シルバー761303632.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209538642403グリーン80702524.9
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209538802403グリーン807325.525.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209538892403グリーン80762625.9
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209538982403グリーン807926.526.4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
209539072403グリーン80822726.9
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする