曜日別特売
2403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20953715

フロントスタイル

2403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20953715
2403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20953715
2403 ツータックスラックス CUC(中国産業) 20953715

ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ウエスト(cm)70
色シルバー
内容量1着注文コード20953715品番2403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ソフトツイルの制電素材を使用。
根強い人気のロングセラー商品。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。
ブルゾンとシャツを取り揃え、幅広い業種に最適です。

用途
ワークウェア(スラックス)
色
シルバー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70
股上(cm)
25
膝幅(cm)
24.9
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)
機能
帯電防止
裾幅(cm)
22.5
ワタリ(cm)
33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする