曜日別特売

デニムストレッチウエストエプロン

デニムストレッチウエストエプロン - CUC(中国産業)デニムストレッチウエストエプロン - CUC(中国産業)デニムストレッチウエストエプロン - CUC(中国産業)デニムストレッチウエストエプロン - CUC(中国産業)

各種ポケットのほか、工具差しやペン差し用のループを備え高い収納性を持ったストレッチデニムシリーズ。
バイオウォッシュ加工を施したエプロンはDIYのほかアウトドア時にも最適。
多様なシーンで取り入れられるアイテム展開が可能なシリーズになっている。

用途ワークウェア(エプロン)種別エプロンインディゴブルーサイズF総丈(cm)66身幅(cm)86腰紐長さ(cm)272スリット丈(cm)22内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20971538980013
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする