日本エレパーツ
圧着工具
本体・ダイスのセット
用途
同軸ケーブルアセンブリで使用する手動クリンパー
グリーン購入法
適合
内容量
1個
取扱説明書:
(0.78MB)
注意
※用途以外のご使用はおやめ下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20975074
-
青
HEX3.84/12.2
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
20975090
-
青
HEX2.95/4.30/5.70/7.60
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
20975099
-
青
HEX3.25/4.70/10.9
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
20975108
-
橙
HEX5.41/6.35/8.30
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表