Seiren Mini

Seiren Mini - RAZER

クリアなサウンドを届けるコンパクト設計
Razer Seiren Mini は、超コンパクトなコンデンサーマイクを備え、配信またはビデオ通話環境でプロレベルのオーディオを届けます。
超高精度のスーパーカーディオイド集音パターン
このコンパクトなコンデンサーマイクは、マイクの集音範囲が狭いため、声のみを集音でき、優れたアンビエントノイズリダクションを備えているため、タイピングの音やマウスのクリック音といった周辺音を最小限に抑えます。
超コンパクト & 優れた携帯性
ミニマリストインテリアや小スペースの環境向けに設計されたこのコンパクトなコンデンサーマイクは、デスクスペースをほとんど取らず環境にさりげなく溶け込むため、ユーザー自身が注目を集めることができます。携帯性にも優れているため、どこでも配信や作業をすることができます。

仕様ビットレート:16bitm、極性パターン:スーパーカーディオイド、THD:>1%(1kHz)、最大SPL:110dB(THD>1%(1kHz))電源(V)5接続方式Micro USB - USB ケーブル感度17.8mV/Pa(1kHz)周波数特性20Hzー20kHzカプセル径(Φmm)14 コンデンサーカプセル電流(mA)500サンプリング方式レート:最低44.1kHz/最高48kHz内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20984068RZ19-03450200-R3M1Quartz Pink
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
20984050RZ19-03450100-R3M1Black
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20984059RZ19-03450300-R3M1Mercury White
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20984050RZ19-03450100-R3M112546147RZ19-05050100-R3M1RZ19-03450100-R3M1 Seiren V3 Mini RAZER 12546147Seiren V3 MiniRAZER1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20984059RZ19-03450300-R3M112546156RZ19-05050300-R3M1RZ19-03450300-R3M1 Seiren V3 Mini (White) RAZER 12546156Seiren V3 Mini (White)RAZER1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする