アシックス
WINJOB 3D SOCKLINER AC
通気用パンチング加工を施した、エアサイクルシステム搭載モデル専用中敷。
色
ブラック
材質(本体)
合成樹脂製(E.V.A)
適合品番
1271A035、1271A045、1271A055
機能
抗菌・防カビ加工
材質(表面)
合成繊維
内容量
1足
注意
※適合品番以外では効果は得られません
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27
28
29
30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20988514
1273A074.001
4L
30
オープン
¥
1,700
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20988539
1273A074.001
LL
28
オープン
¥
1,700
¥
1,398
アウトレット
¥
1,538
(税込)
当日出荷
残り5点です
20988548
1273A074.001
M
26~26.5
オープン
¥
1,700
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
20988566
1273A074.001
SS
24~24.5
オープン
¥
1,700
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
20988505
1273A074.001
3L
29
オープン
¥
1,700
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
取扱停止中
20988530
1273A074.001
L
27
オープン
取扱い終了
20988557
1273A074.001
S
25~25.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください