曜日別特売
モノタロウ

忌避剤ネコ専用粒剤タイプ

忌避剤ネコ専用粒剤タイプ - モノタロウ
(14件のレビュー)

特殊な砂に木酢酢を含侵させた天然物で化学薬品は一切使用しておりません。
多孔質の砂から成分がゆっくりと溶け出し、効果が持続します。
この軽石状の砂は、靴などで強く踏みつけると崩れて形がなくなります。使用後は花壇やプランターの土に混ぜると土壌改良剤となり、土壌を活性化させます。

用途花壇、庭、駐車場等への糞尿被害防止として。成分オレンジ、ガーリック、唐辛子、木酢液等からの抽出エキス容量(kg)約2対象動物内容量1本(2kg)
注意
※食べ物ではありません。子供の手が届かない直射日光を避けた冷暗所に保管してください。
※天然素材なので、変色が発生したり、粒の表面や大きさが一定ではありませんが、品質には問題ありません。
※容器の特性上、臭いが漏れることがありますので、臭い移りして困るものの近くには置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371780-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21371780-45722794-- 強力猫まわれ右粒剤 フマキラー 45722794強力猫まわれ右粒剤フマキラー1本(900g)
1,098
税込1,208
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 家庭菜園の周りの通路に散布しました
卸売・小売業

今年から家庭菜園をはじめましが、畝を耕した翌日に必ず猫の足跡が必ず複数残っています。猫は耕したふかふかの土が好きらしく、糞をしに来ています。そのため畝の周りの通路に散布しました。それ以来一度も猫の足跡が残ることがなくなりました。成分も自然由来のものであり、家庭菜園の野菜にも優しい忌避剤で安心しています。定期的な散布で今後も家庭菜園を楽しみたいです。

対象商品 : 21371780
2026-01-03
用途: 菜園、家の周り
建設業・工事業

この値段でこの量。しかもちゃんと効いてます。無くなったらまたお願いします

対象商品 : 21371780
2025-07-12
用途: 駐車場・庭の糞尿被害に
製造業

軽くて巻きやすく大容量!
リピートしたいですが、他のものと一緒に梱包する場合、匂い移りがものすごく、全部この匂いになりました。
幸いオイルフィルターやマグネットシートだったので良かったものの、ティッシュなどの紙製品と一緒には購入しない方がいいと思います。
1つの袋に2つ包装されダンボールに入っていたが、口のシールがしっかりと止められていなかったのも原因かもしれません。

2025-05-31
用途: 猫よけ
運輸・通信業

思ってたよりもニオイは穏やかで、散布後3週間程度経過しましたが猫が立ち止まったあとはありませんでした。効果はあるようです。

対象商品 : 21371780
2024-11-28
用途: ねこよけ
ミナコーポレーション株式会社不動産業

容量はありますが、軽いのでまきやすいです。猫のフンはなくなりました。

対象商品 : 21371780
2025-03-16
用途: 畑に来る野良猫退治に使用します。
荒山園芸 荒山道広農・林・水産業

確かに蒔いた所には野良猫は来ていないようです。しかし蒔いた所を避けて糞尿をしていきます。効果の程は不明です。

2024-10-17
用途: 猫よけ
サービス業

近所に野良猫が5-6匹住んでで、家の周囲がトイレと化してるから、大量に蒔いてます。持続期間が短いのか、すぐに猫のトイレとなってしまい、10日間の出張から帰って来たら、猫の糞が8個もあってびっくり
もっと大量に蒔いた方が良いのかな?

1が参考にしています
2024-10-11
用途: 猫除け

大雨の後に駐車場に大量の粒が散乱していたので監視カメラで確認したところ、原因は半年前に駐車場横に散布した退避剤でした。水に浮いた退避剤が流出したものでした。半年経っても土とは馴染まなかったようです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1㎡に対する散布量を教えてください。
回答:
目安としての散布量は、1㎡あたり約50~100gです。
2024-09-05
質問:
散布後の持続期間を教えてください。
回答:
配布後、約4~6日ほど効果が持続します。
2024-09-05

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする