曜日別特売
モノタロウ

人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット

人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット - モノタロウ人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット - モノタロウ人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット - モノタロウ人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット - モノタロウ人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット - モノタロウ人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット - モノタロウ
(3件のレビュー)

工具不要で簡単にジョイントが可能なジョイント式の人工芝です。
肌ざわりがソフトな仕様なので裸足でも歩けます。

用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。材質PE樹脂(老化防止剤、静電気防止剤配合)厚さ(mm)19寸法(mm)300×300グリーン質量(g)(1枚あたり)182内容量1箱(60枚)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21076565-
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 倉庫前に使用
大輪 商事

倉庫の入り口に使用いたしました。
靴に付いたごみなどが倉庫内に入るのを防いでくれます。

対象商品 : 21076565
2025-08-25
用途: ウッドデッキ
家電アドバイザー森下サービス業

素足では、感触は、よく無い、接触先端が、もう少しソフトなら良いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 21076565
2024-05-25
用途: ベランダの歩行場所
不動産業

ジョイントがしやすい、思った以上に軽くて、設置が容易でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする