浴槽安心マット2枚組 ブルー(浴槽マット・手すりマット)

浴槽安心マット2枚組 ブルー(浴槽マット・手すりマット) ファミリー・ライフ 浴槽安心マット2枚組 ブルー(浴槽マット・手すりマット) ファミリー・ライフ 浴槽安心マット2枚組 ブルー(浴槽マット・手すりマット) ファミリー・ライフ 浴槽安心マット2枚組 ブルー(浴槽マット・手すりマット) ファミリー・ライフ 浴槽安心マット2枚組 ブルー(浴槽マット・手すりマット) ファミリー・ライフ 浴槽安心マット2枚組 ブルー(浴槽マット・手すりマット) ファミリー・ライフ 浴槽安心マット2枚組 ブルー(浴槽マット・手すりマット) ファミリー・ライフ 浴槽安心マット2枚組 ブルー(浴槽マット・手すりマット) ファミリー・ライフ

浴室内でのスベリや転倒を予防する安全マット。
安心・安全:多数の吸盤で固定させるので、滑りやすい浴槽や縁にしっかり取り付けることができます。
浴槽の出入りも安心:ソフトな踏み心地、天然ゴム100%
表面:スベリ止めの効果の高い凹凸加工、裏面:着脱ラクラク大型吸盤固定式、ソフトな肌ざわり天然ゴム使用

材質天然ゴム ブルー 質量(g)浴槽マット:(約)650・手すりマット:(約)120 寸法(cm)浴槽マット:約35×76、手すりマット:約20×28 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20997438 64319
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする