ルートート
NA.スクエア2way.テンジク-B(トートバッグ)
メインでもサブバッグども活躍の「スクエア」。手持ち、肩掛けの2wayタイプ。
材質
表地:綿、裏地:ポリエステル、底板:ベルポーレン
タイプ
ショルダー付
種類
留め具:ドマグネットホック
長さ(cm)
持ち手:25、ショルダー最長:120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×25×12
機能
2WAY
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20996878
141302
NAVY
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20996887
141303
KHAKI
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20996896
141304
GRAY_IVORY
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20996914
141306
SAX_IVORY
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20996869
141301
GRAY
オープン
取扱い終了
返品不可
20996905
141305
BLACK_BEIGE
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください