ルートート
LT.A4.7pocketsーTAPE-A(トートバッグ)
ポケット充実!デイリー使いもできるお仕事トート。軽さ、機能性、どんなスタイルでも合わせやすいカラーリング。
材質
表地:ナイロン はっ水加工、裏地:ポリエステル
タイプ
ショルダー付
長さ(cm)
持ち手:49、ショルダー最長:120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×26×11
開閉
メイン:ファスナー
ポケット
外側4箇所(うちファスナー付1箇所)、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20997359
147803
RED
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20997334
147801
BLACK
オープン
取扱い終了
返品不可
20997350
147802
BEIGE
オープン
取扱い終了
返品不可
20997368
147804
GRAY-TRICO
オープン
取扱い終了
返品不可
20997377
147805
NAVY
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください