コンピューター用伝送ケーブル

コンピューター用伝送ケーブル - 平河ヒューテックコンピューター用伝送ケーブル - 平河ヒューテックコンピューター用伝送ケーブル - 平河ヒューテック
用途コンピューター、電子機器などの内部配線用材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋PE芯数3対(6芯)色(絶縁体)赤白/黒白/緑白導体構成(本/mm)7/0.2導体外径(Φmm)0.6シース外径(Φmm)6.1(MAX 6.4)RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.2絶縁体外径(Φmm)1.06内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21016110CO-HC-ESV3PX7/0.2シロ-2020
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
21016119CO-HC-ESV3PX7/0.2シロ-5050
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
21016128CO-HC-ESV3PX7/0.2シロ-100100
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21016137CO-HC-ESV3PX7/0.2ハイ-2020
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
21016146CO-HC-ESV3PX7/0.2ハイ-5050
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
21016155CO-HC-ESV3PX7/0.2ハイ-100100
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする