ビニル絶縁電線

ビニル絶縁電線 - 平河ヒューテック

UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。

用途各種電気・電子機器の内部配線緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格温度(℃)
AWG
長さ(m)
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21017449UL1007 #16 ミドリ/キ スパイラル300801630454/0.181.53
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21017458UL1007 #18 ミドリ/キ スパイラル300801830441/0.161.19
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21017467UL1007 #20 ミドリ/キ スパイラル300802030426/0.160.95
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
21017476UL1015 #14 ミドリ/キ スパイラル6001051430441/0.261.93
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21017485UL1015 #16 ミドリ/キ スパイラル6001051630454/0.181.53
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21017494UL1015 #18 ミドリ/キ スパイラル6001051830441/0.161.19
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
21017510UL1015 #20 ミドリ/キ スパイラル6001052030426/0.160.95
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする