曜日別特売

【名入れ】ワンポイント箔押し手提げ紙袋≪簡単名入れ入稿≫

【名入れ】ワンポイント箔押し手提げ紙袋≪簡単名入れ入稿≫ - レスタス

高級感のあるマット素材の紙袋片面に箔押しをいたします。安心の国内生産で短納期作成が可能なワンポイントバッグ!シンプルにロゴを引き立てることができます。

用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け仕様底ボール付き材質紙質:コート 157m/g、表面加工:マットPP、紐:スピンドル色(本体)ホワイト、ブラック印刷方式箔押し印刷サービス分類名入れ
注意
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※オプション画面にて、フォントの指定と名入れ文字の力をお願いします。メーカーより連絡いたしますので、お客様に入稿データの確認をいただけましたら製造しお届けとなります。
※配置はメーカーの方で調整し、上下左右中央揃えになります。入稿データの確認の際、配置や文字サイズの修正があればお伝えください(修正は2回まで)。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
紐長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21017519-1セット(100枚)S220×180×8045
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017528-1セット(200枚)S220×180×8045
オープン
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017537-1セット(300枚)S220×180×8045
オープン
74,980
82,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017546-1セット(400枚)S220×180×8045
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017555-1セット(500枚)S220×180×8045
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017564-1セット(100枚)M横320×265×11045
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017580-1セット(200枚)M横320×265×11045
オープン
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017589-1セット(300枚)M横320×265×11045
オープン
78,980
86,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017598-1セット(400枚)M横320×265×11045
オープン
95,980
105,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017607-1セット(500枚)M横320×265×11045
オープン
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017616-1セット(100枚)L420×310×11060
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017625-1セット(200枚)L420×310×11060
オープン
68,980
75,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017634-1セット(300枚)L420×310×11060
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017650-1セット(400枚)L420×310×11060
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017659-1セット(500枚)L420×310×11060
オープン
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする