EIKO(栄工舎)
フラットザグリドリル
先端フラット、ネジレ角25°
用途
ワーク面斜部、穴あけ可
材質
粉末ハイス
表面処理
TiAlN
外径公差(mm)
0/-0.03
内容量
1本
バスケットに入れる
117
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21020276
FZD-A+2
50
8
2
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020285
FZD-A+2.1
50
8
2.1
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020294
FZD-A+2.2
50
8
2.2
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020310
FZD-A+2.3
50
8
2.3
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020319
FZD-A+2.4
50
8
2.4
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020328
FZD-A+2.5
50
10
2.5
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020337
FZD-A+2.6
50
10
2.6
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020346
FZD-A+2.7
50
10
2.7
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020355
FZD-A+2.8
50
10
2.8
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020364
FZD-A+2.9
50
10
2.9
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020380
FZD-A+3
50
12
3
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020389
FZD-A+3.1
50
12
3.1
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020398
FZD-A+3.2
50
12
3.2
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020407
FZD-A+3.3
50
12
3.3
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020416
FZD-A+3.4
50
12
3.4
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020425
FZD-A+3.5
50
14
3.5
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020434
FZD-A+3.6
50
14
3.6
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020450
FZD-A+3.7
50
14
3.7
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020459
FZD-A+3.8
50
14
3.8
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020468
FZD-A+3.9
50
14
3.9
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020477
FZD-A+4
50
16
4
4
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020486
FZD-A+4.1
50
16
4.1
6
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020495
FZD-A+4.2
50
16
4.2
6
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020504
FZD-A+4.3
50
16
4.3
6
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020520
FZD-A+4.4
50
16
4.4
6
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020529
FZD-A+4.5
50
18
4.5
6
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020538
FZD-A+4.6
50
18
4.6
6
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020547
FZD-A+4.7
50
18
4.7
6
¥
9,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020556
FZD-A+4.8
60
20
4.8
6
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020565
FZD-A+4.9
60
20
4.9
6
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020574
FZD-A+5
60
20
5
6
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020590
FZD-A+5.1
60
20
5.1
6
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020599
FZD-A+5.2
60
20
5.2
6
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020608
FZD-A+5.3
60
20
5.3
6
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020617
FZD-A+5.4
60
20
5.4
6
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020626
FZD-A+5.5
60
22
5.5
6
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020635
FZD-A+5.6
60
22
5.6
6
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020644
FZD-A+5.7
60
22
5.7
6
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020660
FZD-A+5.8
60
22
5.8
6
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020669
FZD-A+5.9
60
22
5.9
6
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020678
FZD-A+6
60
22
6
6
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020687
FZD-A+6.1
70
24
6.1
6
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020696
FZD-A+6.2
70
24
6.2
6
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020705
FZD-A+6.3
70
24
6.3
6
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020714
FZD-A+6.4
70
24
6.4
6
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020730
FZD-A+6.5
70
28
6.5
6
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020739
FZD-A+6.6
70
28
6.6
6
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020748
FZD-A+6.7
70
28
6.7
6
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020757
FZD-A+6.8
70
28
6.8
6
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21020766
FZD-A+6.9
70
28
6.9
6
¥
10,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ