曜日別特売

スターティングドリル

スターティングドリル - EIKO(栄工舎)スターティングドリル - EIKO(栄工舎)

TiNコート付スターティングドリル

用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
先端角(°)
外径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21021448GSS+3x1355012(θ)13533
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021457GSS+4x1355515(θ)13544
3,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021466GSS+5x1356018(θ)13555
4,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021475GSS+6x1356520(θ)13566
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
21021484GSS+8x1358025(θ)13588
5,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021500GSS+10x1359030(θ)1351010
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021509GSS+3x905012(θ)9033
3,300
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021518GSS+4x905515(θ)9044
3,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021527GSS+5x906018(θ)9055
4,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021536GSS+6x906520(θ)9066
4,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021545GSS+8x908025(θ)9088
5,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021554GSS+10x909030(θ)901010
8,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021570GSS+12x9010035(θ)901212
11,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021579GSS+16x9011540(θ)901616
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021588GSS+20x9013050(θ)902020
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021597GSS+25x9015060(θ)902525
37,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする