曜日別特売

テーパーピンドリル(ストレートシャンク)

テーパーピンドリル(ストレートシャンク) - EIKO(栄工舎)

1/50テーパー、右刃・右ネジレ

用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃内容量1本
全17種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル長(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル長(mm)
小径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21021606TPD+265452.821.98
13,100
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
21021615TPD+2.575523.242.48
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
21021624TPD+310062442.98
14,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21021640TPD+411574543.98
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
21021649TPD+5135886.564.98
19,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21021658TPD+61501007.565.97
25,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21021667TPD+7175120966.97
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
21021676TPD+820514610107.97
30,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
21021685TPD+923016812108.96
40,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
21021694TPD+1023016813109.96
40,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
21021710TPD+11245178141010.96
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
21021719TPD+12260192151511.96
49,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
21021728TPD+13275202161512.96
52,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
21021737TPD+14320241161513.95
62,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
21021746TPD+15320241201514.95
67,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
21021755TPD+16320241201515.95
87,400
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
21021764TPD+20370282252219.95
120,400
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする