曜日別特売

テーパーピンドリル(テーパーシャンク)

テーパーピンドリル(テーパーシャンク) - EIKO(栄工舎)

1/50テーパー、テーパーシャンク

用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス内容量1本
全15種類を絞り込む
全長(mm)
刃長l(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
刃長l(mm)
先端長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21021780TPDT+51654.986.6288(ドリル)6
25,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
21021789TPDT+61755.977.85100(ドリル)6
29,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
21021798TPDT+71956.979.25120(ドリル)6
33,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
21021807TPDT+82207.9710.69146(ドリル)10
35,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
21021816TPDT+92458.9612.12168(ドリル)10
40,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
21021825TPDT+102459.9613.12168(ドリル)10
47,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
21021834TPDT+1127010.9614.32178(ドリル)10
57,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
21021850TPDT+1228511.9615.5192(ドリル)15
65,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
21021859TPDT+1329012.9616.7202(ドリル)15
68,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
21021868TPDT+1433013.9518.47241(ドリル)15
85,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
21021877TPDT+1533014.9519.47241(ドリル)15
94,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
21021886TPDT+1633015.9520.47241(ドリル)15
98,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
21021895TPDT+1839017.9517.95282(ドリル)22
117,800
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
21021904TPDT+2039019.9525.15282(ドリル)22
130,900
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
21021920TPDT+2543024.9430.88319(ドリル)22
189,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする