EIKO(栄工舎)
管用ドリル(ストレートシャンク)
右刃・右ネジレ35°
用途
管用ドリル S軸
材質
コバルトハイス
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
基準径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21021929
PTDS+1/16
110
8
6
7.705
(±0.05)6.561
¥
18,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
21021938
PTDS+1/8
120
10
7.8
9.725
(±0.05)8.564
¥
18,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
21021947
PTDS+1/4
125
12
10.7
12.735
(±0.05)11.442
¥
22,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください