曜日別特売

管用ドリル(テーパーシャンク)

管用ドリル(テーパーシャンク) - EIKO(栄工舎)

右刃・右ネジレ35°

用途管用ドリル MT軸材質コバルトハイス内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
基準径(mm)
シャンクNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21021956PTDT+1/81157.89.725(±0.05)8.564MT1
22,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
21021965PTDT+1/412010.712.735(±0.05)11.442MT1
26,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
21021974PTDT+3/814514.116.465(±0.05)14.947MT2
44,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
21021990PTDT+1/215217.620.24(±0.05)18.628MT2
45,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
21021999PTDT 3/418523.126.125(±0.05)24.117MT3
71,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
21022008PTDT 1"19529.132.51(±0.05)30.288MT3
51,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
21022017PTDT+5/423037.741.55(±0.05)38.948MT4
150,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
21022026PTDT+3/224043.547.79(±0.05)44.842MT4
211,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
21022035PTDT+2/127555.259.49(±0.05)56.623MT5
273,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする