曜日別特売

C面付エンドミル

C面付エンドミル - EIKO(栄工舎)

コーナーC面付 2枚刃

用途C面付形状加工材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.02内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法C(mm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21025806CEM+3x0.54563(コーナー)0.58
8,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025815CEM+3x14563(コーナー)18
8,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025824CEM+4x0.54564(コーナー)0.511
8,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025840CEM+4x14564(コーナー)111
8,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025849CEM+5x0.55065(コーナー)0.513
9,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025858CEM+5x15065(コーナー)113
9,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025867CEM+5x1.55065(コーナー)1.513
9,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025876CEM+6x0.55066(コーナー)0.513
9,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025885CEM+6x15066(コーナー)113
9,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025894CEM+6x1.55066(コーナー)1.513
9,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025910CEM+6x25066(コーナー)213
9,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
21025919CEM+8x0.56088(コーナー)0.519
9,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025928CEM+8x16088(コーナー)119
9,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025937CEM+8x1.56088(コーナー)1.519
9,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025946CEM+8x26088(コーナー)219
9,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
21025955CEM+10x0.5701010(コーナー)0.522
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025964CEM+10x1701010(コーナー)122
11,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
21025980CEM+10x1.5701010(コーナー)1.522
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
21025989CEM+10x2701010(コーナー)222
11,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
21025998CEM+10x2.5701010(コーナー)2.522
11,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026007CEM+12x0.5751212(コーナー)0.526
11,900
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026016CEM+12x1751212(コーナー)126
11,900
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026025CEM+12x1.5751212(コーナー)1.526
11,900
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026034CEM+12x2751212(コーナー)226
11,900
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026050CEM+12x2.5751212(コーナー)2.526
11,900
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026059CEM+12x3751212(コーナー)326
11,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
21026068CEM+16x0.51001616(コーナー)0.532
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026077CEM+16x11001616(コーナー)132
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026086CEM+16x1.51001616(コーナー)1.532
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026095CEM+16x21001616(コーナー)232
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026104CEM+16x2.51001616(コーナー)2.532
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21026120CEM+16x31001616(コーナー)332
17,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする